RICE LAKE RLP-30S Cantar compact de banc 15 kg/30 lb. Capacitate | AE9CKZ 6HNK4

RICE LAKE RLP-30S Cantar compact de banc 15 kg/30 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AE9CKZ Model: RLP-30SCrucea Ref: 6HNK4

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€828.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicarecântări
Capacitate15 kg / 30 lb.
Digital / mecanicDigital
AfişaLED-uri
gradații5g / 0.01 lb.
Material carcasăOţel inoxidabil
Inălțime totală5 5 / 16 "
Lungime totală11 13 / 32 "
Lățimea totală9 29 / 32 "
Material platformăABS plastic
Unitate de alimentareAC (baterie opțională)
Adâncimea suprafeței de cântărire7-51/64 "
Lățimea suprafeței de cântărire9 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.13
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS8423100010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiPreț
RICE LAKE RLP-6S Cantar compact de banc 3000g/6 lb. Capacitate | AE9CKX 6HNK2 RLP-6S3000g / 6 lb.1g / 0.002 lb.€666.96
RICE LAKE RLP-15S Cantar compact de banc 6000g/15 lb. Capacitate | AE9CKY 6HNK3 RLP-15S6000g / 15 lb.2g / 0.005 lb.€798.01
RICE LAKE RLP-60S Cantar compact de banc 30 kg/66 lb. Capacitate | AE9CLA 6HNK5 RLP-60S30 kg / 66 lb.10g / 0.02 lb.€801.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICE LAKE RLP-30S Cantar compact de banc 15 kg/30 lb. Capacitate
€828.58 /unitate