Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. 114113-1500-SS Șurub pentru panou, oțel inoxidabil, dimensiune 5/16-18 X 1-1/2, 5 buc. | AB3AUA 1RB75

RICHARD MANNO CO. 114113-1500-SS Șurub de panou, oțel inoxidabil, dimensiune 5/16-18 X 1-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3AUA Model: 114113-1500-SSCrucea Ref: 1RB75
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
€123.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatePriză
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.467 "
Inaltimea capului0.312 "
Tip capstriate
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158082
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114113-1500-SS Șurub de panou, oțel inoxidabil, dimensiune 5/16-18 X 1-1/2, 5 buc.
€123.88 /ambalaj