Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Șurub de panou, oțel inoxidabil, dimensiune 3/8-16 X 1-1/2, buc. 5 | AB3AUC 1RB77

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Șurub de panou, oțel inoxidabil, dimensiune 3/8-16 X 1-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AB3AUC Model: 114115-1500-SSCrucea Ref: 1RB77
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
€151.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatePriză
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.467 "
Inaltimea capului0.375 "
Tip capstriate
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158082
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114115-1500-SS Șurub de panou, oțel inoxidabil, dimensiune 3/8-16 X 1-1/2, 5 buc.
€151.66 /ambalaj