Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. 114120-1750-SS Knurled Panel Screw, 10-32 X 1-3/4Size, 5Pk | AB3ATN 1RB64

RICHARD MANNO CO. 114120-1750-SS Șurub moletat pentru panou, 10-32 X 1-3/4 Dimensiune, 5 buc.

În stoc
Element: AB3ATN Model: 114120-1750-SSCrucea Ref: 1RB64
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
€90.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatePriză
Dimensiunea șoferului5 / 32 "
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.19 "
Tip capstriate
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
RICHARD MANNO CO. 114114-375-SS Șurub moletat pentru panou, dimensiune 4-40 X 3/8, buc. 5 | AB3ARK 1RB38 114114-375-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40€103.52
RICHARD MANNO CO. 114114-500-SS Șurub moletat pentru panou, dimensiune 4-40 X 1/2, buc. 5 | AB3ARM 1RB40 114114-500-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40€96.57
RICHARD MANNO CO. 114116-625-SS Șurub moletat pentru panou, dimensiune 6-32 X 5/8, buc. 5 | AB3ARU 1RB46 114116-625-SS7 / 64 "0.226 "0.138 "5 / 8 "3 / 16 "6-32€103.35
RICHARD MANNO CO. 114120-750-SS Șurub moletat pentru panou, dimensiune 10-32 X 3/4, buc. 5 | AB3ATG 1RB58 114120-750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-32€122.91
RICHARD MANNO CO. 114120-1250-SS Șurub moletat pentru panou, 10-32 X 1-1/4 Dimensiune, 5 buc | AB3ATK 1RB61 114120-1250-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-32€131.22
RICHARD MANNO CO. 114121-625-SS Șurub moletat pentru panou, dimensiune 1/4-20 X 5/8, buc. 5 | AB3ATP 1RB65 114121-625-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€138.25
RICHARD MANNO CO. 114121-875-SS Șurub moletat pentru panou, dimensiune 1/4-20 X 7/8, buc. 5 | AB3ATR 1RB67 114121-875-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€145.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114120-1750-SS Șurub moletat pentru panou, 10-32 X 1-3/4 Dimensiune, 5 buc.
€90.52 /ambalaj