Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. D16-1250 Diblură, dimensiune 3/32, 25 buc | AB3KLR 1TY32

RICHARD MANNO CO. D16-1250 Diblură, dimensiune 3/32, buc. 25

În stoc
Articol: AB3KLR Model: D16-1250Crucea Ref: 1TY32
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
€47.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.0939 - 0.0941 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1000
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 32 "
Lungime totală1.25 "
Rockwell HardnessC36
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. D16-1250 Diblură, dimensiune 3/32, buc. 25
€47.36 /ambalaj