Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. D18-750 Diblu Pin, Dimensiune 5/32, 25Buc | AB3KMY 1TY62

RICHARD MANNO CO. D18-750 Diblură, dimensiune 5/32, buc. 25

În stoc
Element: AB3KMY Model: D18-750Crucea Ref: 1TY62

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€57.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1563 - 0.1565 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)2800
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 32 "
Lungime totală3 / 4 "
Rockwell HardnessC36
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. D18-750 Diblură, dimensiune 5/32, buc. 25
€57.05 /ambalaj