Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. D21-2500 Diblu Pin, 5/16 inch, 5 buc | AB3LLE 1UA23

RICHARD MANNO CO. D21-2500 știft de diblu, 5/16 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB3LLE Model: D21-2500Crucea Ref: 1UA23
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
€69.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.3126 - 0.3128 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)11,000
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 16 "
Lungime totală2.5 "
Rockwell HardnessC36
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. D21-2500 știft de diblu, 5/16 inch, 5 buc.
€69.88 /ambalaj