Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. HST201-256-SS Hex Standoff, Stainless Steel, #2-56 X 3/16 Size, 10Pk | AE9WNU 6MY37

RICHARD MANNO CO. HST201-256-SS Dispozitiv hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune #2-56 X 3/16, 10 buc.

În stoc
Articol: AE9WNU Model: HST201-256-SSCrucea Ref: 6MY37
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
€10.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStandoff hexagonal
Lungimea corpului3 / 16 "
finalizareaSimplu
Lățime hexagonală3 / 16 "
Lungime3 / 16 "
Toleranță la lungime+/- 0.005 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului# 2-56
Adâncimea firului3 / 16 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea corpuluiLățime hexagonalăLungimeDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiLungimea filetuluiTipPreț
RICHARD MANNO CO. HMF100-632-SS Standoff hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune #6-32 X 3/16, 10buc | AE9VFK 6MR40 HMF100-632-SS3 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "1 / 4 "Masculin Feminin€80.56
RICHARD MANNO CO. HMF104-256-SS Standoff hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune #2-56 X 7/16, 10buc | AE9VQW 6MU13 HMF104-256-SS7 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Masculin Feminin€132.12
RICHARD MANNO CO. HMF109-256-SS Dispozitiv hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune #2-56 X 3/4, buc. 10 | AE9VRK 6MU28 HMF109-256-SS3 / 4 "3 / 16 "3 / 4 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Masculin Feminin€105.68
RICHARD MANNO CO. HMF201-832-SS Dispozitiv hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune #8-32 X 5/16, buc. 10 | AE9VRV 6MU39 HMF201-832-SS5 / 16 "1 / 4 "5 / 16 "# 8-325 / 32 "3 / 8 "Masculin Feminin€99.63
RICHARD MANNO CO. HMF202-440-SS Standoff hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune #4-40 X 3/8, 10buc | AE9VRW 6MU40 HMF202-440-SS3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "# 4-401 / 4 "3 / 16 "Masculin Feminin€99.63
RICHARD MANNO CO. HMF228-440-SS Separator hexagonal, 18-8 oțel inoxidabil, dimensiune #4-40 X 2, 10buc | AE9VTT 6MU67 HMF228-440-SS2"1 / 4 "2"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Masculin Feminin€181.75
RICHARD MANNO CO. HMF228-832-SS Dispozitiv hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune #8-32 X 2, buc. 10 | AE9VTV 6MU69 HMF228-832-SS2"1 / 4 "2"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Masculin Feminin€169.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. HST201-256-SS Dispozitiv hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune #2-56 X 3/16, 10 buc.
€10.18 /ambalaj