Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 29983 Alez interior-exterior, capacitate de la 1/4 la 1-1/4 inch | AC8JME 3ARC7

RIDGID 29983 Alez interior-exterior, capacitate de la 1/4 la 1-1/4 inch

În stoc
Element: AC8JME Model: 29983Crucea Ref: 3ARC7
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
€87.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlez interior-exterior
Materialul lameiOțel călit
Tip lamă36 Tăierea muchiilor
Capacitate1/4" To 1-1/4"
FuncţiePentru debutare și alezare
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerIntegrat
Lungime totală2.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8205595560
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip lamăCapacitateLungime totalăPreț
RIDGID 29993 Alez interior-exterior, capacitate de la 1/2 la 2 inchi | AC8JMD 3ARC6 2999345 Tăierea muchiilor1/2 "până la 2"3.5 "€155.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 29983 Alez interior-exterior, capacitate de la 1/4 la 1-1/4 inch
€87.40 /unitate