Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 31320 Cheie cu lanț, lungime 17-1/2 inch, oțel aliat | AD6ZVZ 4CW48

RIDGID 31320 Cheie cu lanț, 17-1/2 inch lungime, oțel aliat

În stoc
Articol: AD6ZVZ Model: 31320Crucea Ref: 4CW48

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€256.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu lanț
Lungimea lanțului20-1/4 "
CuloriRoșu
mâner Lungime18 "
Manipulați materialulAliaj de oțel
Material maxilarAliaj de oțel
Tipul maxilaruluiDublu, înlocuibil
În afara Dia. Tubing5"
Lungime totală17.5 "
Capacitatea țevii2-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6325
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeTipul maxilaruluiLungime totalăPreț
RIDGID 31325 Cheie cu lanț, lungime 24 inchi, oțel aliat | AA9RWL 1EZ14 31325-Double End24 "€294.20
RIDGID 31330 Cheie cu lanț, rezistentă, lungime 36 inci, oțel aliat | AB4DYJ 1XDY7 3133036 "Dublu, înlocuibil36 "€628.61
RIDGID 31310 Cheie cu lanț, utilizare ușoară, capacitate țeavă de 2 inchi, oțel aliat | AC9VAR 3KHC2 31310-Capăt unic12 "€142.30
RIDGID 31315 Cheie cu lanț, rezistentă, lungime 13-3/16 inci, oțel aliat | AD6ZVY 4CW47 31315-Dublu, înlocuibil13.187 "€165.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 31320 Cheie cu lanț, 17-1/2 inch lungime, oțel aliat
€256.35 /unitate