Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 38048 Îndoitor de tuburi, pârghie, diametru exterior de 1/2 inch, rază de îndoire 1-1/2 | AF2AAT 6PFF2

RIDGID 38048 Îndoitor tub, pârghie, 1/2 inch diametru exterior, 1-1/2 rază de îndoire

În stoc
Element: AF2AAT Model: 38048Crucea Ref: 6PFF2
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
€526.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Unghi de îndoire0 la 180 grade.
Creșteri de calibrare (grade)15
Raza de îndoire a liniei centrale1-1/2 "
ConstrucţieOtel carbon
Tip mânerMâner cu 2 etape, amortizat
Marcajele0, 45, L, R Aliniere la transport, 90-180, 0-90, Blocare, Deblocare la mânerul de transport, Marcare unghi 0-180 grade la formular
În afara Dia. Tubing1 / 2 "
Lungime totală16.125 "
TipPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.05
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)66.29
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8205591000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
RIDGID 38043 Îndoitor de tuburi, pârghie, diametru exterioară de 3/8 inchi, curba de 15/16 inci | AF2AAR 6PFF1 38043€494.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 38048 Îndoitor tub, pârghie, 1/2 inch diametru exterior, 1-1/2 rază de îndoire
€526.35 /unitate