RIDGID 63882 Mașină de scurgere cu jet de apă 1 1/4-6 in | AC3DAY 2RPC8

RIDGID 63882 Mașină de scurgere cu jet de apă 1 1/4-6 in

În stoc
Element: AC3DAY Model: 63882Crucea Ref: 2RPC8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,749.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de curățat scurgere de apă
Rata de curgere2.4 g / min
Capacitatea rezervorului de combustibil3/4 gal.
HP6.5
Max. Alerga200 ft.
Sursa de putereMotor pe gaz
Tip pompăTriplex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.3
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8467290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de dimensiuni ID linie de scurgere (1-1 / 4 "până la 6")
    • Presiune jet (2200 psi)
    • Control al clapetei de accelerație (manual)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereHPSursa de putereTip pompăPreț
RIDGID 37413 Jet de apă, motor pe gaz, 3000 psi | AA4RKN 13C596 374135.5 g / min16Motor pe gazTriplex€17,248.39
RIDGID 62697 Jet de apă 1750 Psi | AD7ACM 4CX15 626971.4 g / min2Motor electricDuplex€10,368.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 63882 Mașină de scurgere cu jet de apă 1 1/4-6 in
€10,749.39 /unitate