RIDGID 37413 Jet de apă, motor pe gaz, 3000 psi | AA4RKN 13C596

RIDGID 37413 Jet de apă, motor pe gaz, 3000 psi

În stoc
Articol: AA4RKN Model: 37413Crucea Ref: 13C596

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,248.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de curățat scurgere de apă
Capacitatea tamburului300 ft.
Rata de curgere5.5 g / min
HP16
Max. Alerga300 ft.
Sursa de putereMotor pe gaz
Tip pompăTriplex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 122.4
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8424890000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Jetătorul de apă Ridgid 37413 este proiectat pentru a îndepărta blocajele moi de scurgere și gheața din conductele de canalizare și de scurgere înfundate. Acest jet de apă folosește un curent de apă de înaltă presiune care lovește oprirea și îl elimină.

Caracteristici:

  • Jetătorul portabil de apă Ridgid KJ-3100 oferă 3000 psi de presiune de lucru reală pentru a gestiona aplicații industriale și comerciale mari.
  • Acest jet de apă deplasează un furtun foarte flexibil și ușor prin linii de scurgere de 2 până la 10 inchi (50 până la 250 mm), explodând prin blocaje de grăsime, nămol, săpun și sedimente.
  • Pe măsură ce utilizatorul retrage furtunul înapoi, acesta curățează cu putere conducta, spălând deșeurile, reparând conductele de scurgere la capacitatea lor completă, de curgere liberă.
  • Dispune de un furtun din nailon împletit care oferă o reducere eficientă a greutății și o flexibilitate îmbunătățită.

Întrebări frecvente:

Î. Este eficientă jetul de scurgere?

A. Jetul de scurgere este cel mai eficient mod de a curăța și curăța drenurile și conductele. Există furtunuri lungi cu jet cu o duză de jet atașată la rezervoarele de apă umplute. Aceste furtunuri sunt alimentate prin canalizare mult mai adânc decât poate ajunge un braț pentru a putea curăța zona.

Î. Care este scopul unui jetter?

A. Un jet sau un dispozitiv de curățare a scurgerii cu jet de presiune este un instrument exclusiv pentru instalații sanitare care este folosit pentru a desfunda conductele. Jeterele sunt extrem de puternice și funcționează folosind jeturi de apă de înaltă presiune pentru a îndepărta orice obstacol de pe țevi.

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereHPSursa de putereTip pompăPreț
RIDGID 63882 Mașină de scurgere cu jet de apă 1 1/4-6 in | AC3DAY 2RPC8 638822.4 g / min6.5Motor pe gazTriplex€10,749.39
RIDGID 62697 Jet de apă 1750 Psi | AD7ACM 4CX15 626971.4 g / min2Motor electricDuplex€10,368.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 37413 Jet de apă, motor pe gaz, 3000 psi
€17,248.39 /unitate