Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RINGERS GLOVES 043-11 Cut Resist Gloves Nitril Dip Coat Xl Pr | AF7KLY 21TF54

RINGERS GLOVES 043-11 Mănuși rezistente la tăiere Nitril Dip Coat Xl Pr

În stoc
Element: AF7KLY Model: 043-11Crucea Ref: 21TF54
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
€22.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneNu
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Materialul din spateHPPE
Acoperirea acopeririiPalm / Degete
Materialul de acoperireNitril
CuloriGri
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteHPPE
Stilul degetelorComplet
Material PalmierHPPE
Rezistent la perforareDa
MărimeaXL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6116101300

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
RINGERS GLOVES 043-08 Mănuși Cut Resist Nitril Dip Coat S Pr | AF7KLV 21TF51 043-08S€22.82
RINGERS GLOVES 043-09 Mănuși Cut Resist Coat Nitril Dip M Pr | AF7KLW 21TF52 043-09M€22.82
RINGERS GLOVES 043-10 Mănuși rezistente la tăiere Nitril Dip Coat L Pr | AF7KLX 21TF53 043-10L€22.82
MANUSI RINGERS 043-12 Cut Resist Gloves 3 Cut Level Xxl Pr | AF7KLZ 21TF55 043-122XL€22.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RINGERS GLOVES 043-11 Mănuși rezistente la tăiere Nitril Dip Coat Xl Pr
€22.72 /unitate