Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL 3105340 Încălzitor radiant al carcasei Înălțime de 6 inci | AF2VPF 6YDJ6

RITTAL 3105340 Încălzitor radiant pentru carcasă, înălțime de 6 inchi

În stoc
Element: AF2VPF Model: 3105340Crucea Ref: 6YDJ6
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
€560.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor radiant incinta
Înălţime6"
Lungime2"
Fază1
TermostatNici unul
Voltaj110/240
Watts49 la 50
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9032896070
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeWattsLăţimePreț
RITTAL 3105310 Încălzitor cu incinte radiante Înălțime de 5 inci | AF2VPC 6YDJ3 31053105"2"8 la 102"€269.14
RITTAL 3105320 Încălzire radiantă a incintei Lățime de 2 inci | AF2VPD 6YDJ4 31053205"2"18 la 202"€423.98
RITTAL 3105330 Încălzitor cu incintă radiantă Lungime de 2 inci | AF2VPE 6YDJ5 31053306"2"23 la 303"€555.34
RITTAL 3105350 Încălzitor cu incintă radiantă Înălțime de 9 inci | AF2VPG 6YDJ7 31053509"2"63 la 753"€737.87
RITTAL 3105360 Încălzire radiantă a incintei 4 inch D | AF2VPH 6YDJ8 31053606"3"86 la 1004"€849.50
RITTAL 3105370 Încălzitor radiant al carcasei, lungime de 3 inci | AF2VPJ 6YDJ9 31053707"3"130 la 1504"€953.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 3105340 Încălzitor radiant pentru carcasă, înălțime de 6 inchi
€560.45 /unitate