Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL 9521000 Capac din șurub din policarbonat Cutie J 10 inci înălțime x 7 inci lățime | AG3DUU 32XA30

RITTAL 9521000 Capac cu șurub din policarbonat J-box 10 inchi înălțime x 7 inchi lățime

În stoc
Articol: AG3DUU Model: 9521000Crucea Ref: 32XA30
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
€251.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăNemetalic
CuloriLumina gri
Adâncime4.4 "
Caracteristicile capacului carcaseiȘurub cu zăvor
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPudră acoperită
Înălţime10 "
IP Rating-ul66-10.91
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialPolicarbonat ranforsat cu fibra de sticla
MontarePerete
NEMA Rating-ul4X
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)19
Lungimea navei (cm)15.01
Lățimea navei (cm)24.99
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
RITTAL 9523000 Capac din șurub din policarbonat Cutie J 14.2 inci înălțime x 10 inci lățime | AG3DKF 32XA31 95230004.4 "14.2 "10 "€509.82
RITTAL 9517100 Capacul șurubului din policarbonat J-box 7.2 inci înălțime x 7 inci lățime | AG3DKG 32XA34 95171003.5 "7.2 "7"€170.90
RITTAL 9510000 Capac din șurub din policarbonat Cutie J 5 inci înălțime x 5 inci lățime Pk4 | AG3DUN 32XA23 95100003"5"5"€440.52
RITTAL 9514000 Capacul șurubului din policarbonat J-box 7 inci înălțime x 4.3 inci lățime Pk2 | AG3DUP 32XA24 95140003.5 "7"4.3 "€357.05
RITTAL 9517000 Capac din șurub din policarbonat Cutie J 7.2 inci înălțime x 7 inci lățime | AG3DUQ 32XA25 95170003.5 "7.2 "7"€180.37
RITTAL 9520000 Capac de șurub din policarbonat Cutie J 10 inci înălțime x 7 inci lățime | AG3DUR 32XA26 95200003.5 "10 "7"€244.69
RITTAL 9518000 Capacul șurubului din policarbonat J-box 7.2 inci înălțime x 7.4 inci lățime | AG3DUT 32XA29 95180004.4 "7.2 "7.4 "€200.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL 9521000 Capac cu șurub din policarbonat J-box 10 inchi înălțime x 7 inchi lățime
€251.62 /unitate