Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL OHS075C Heal Seal 1.06In Hole 3/4 Inch Conduit | AF2LAM 6UUK1

RITTAL OHS075C Etanșare orificiu 1.06 in. Orificiu conductă de 3/4 inci

În stoc
Element: AF2LAM Model: OHS075CCrucea Ref: 6UUK1
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
€27.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea orificiului
CuloriGri
Dimensiunea conductei3 / 4 "
finalizareaZincat cu pulbere
GarniturăOltight
Diametrul gaurii.1-1/16 "
MaterialOtel carbon
Tip de incintă NEMA12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru (sigilați butoanele neutilizate sau butoanele conductelor)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametrul gaurii.Preț
RITTAL OHSMPBC Heal Seal 0.88In Hole 22.5mm PB | AF2LAK 6UUJ9 OHSMPBC22mm7 / 8 "€23.34
RITTAL OHS050C Heal Seal 0.88In Hole 1/2 Conduit | AF2LAL 6UUK0 OHS050C1 / 2 "7 / 8 "€23.47
RITTAL OHSSPBC Heal Seal 1.25In Hole 30.5mm PB | AF2LAN 6UUK2 OHSSPBC30mm1-1/4 "€32.84
RITTAL OHS100C Heal Seal 1.38In Hole 1 Inch Conduit | AF2LAP 6UUK3 OHS100C1"1-3/8 "€38.91
RITTAL OHS125C Heal Seal 1.69In Hole 1.25 Inch Conduit | AF2LAQ 6UUK4 OHS125C1-1/4 "1-11/16 "€40.05
RITTAL OHS150C Heal Seal 2.00In Hole 1.5 Inch Conduit | AF2LAR 6UUK5 OHS150C1-1/2 "2"€44.88
RITTAL OHS200C Heal Seal 2.50In Hole 2 Inch Conduit | AF2LAT 6UUK6 OHS200C2"2-1/2 "€57.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL OHS075C Etanșare orificiu 1.06 in. Orificiu conductă de 3/4 inci
€27.95 /unitate