Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL OHS050C Heal Seal 0.88In Hole 1/2 Conduit | AF2LAL 6UUK0

RITTAL OHS050C Etanșare gaură 0.88 in. Orificiu 1/2 conductă

În stoc
Articol: AF2LAL Model: OHS050CCrucea Ref: 6UUK0
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
€23.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea orificiului
CuloriGri
Dimensiunea conductei1 / 2 "
finalizareaZincat cu pulbere
GarniturăOltight
Diametrul gaurii.7 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip de incintă NEMA12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru (sigilați butoanele neutilizate sau butoanele conductelor)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametrul gaurii.Preț
RITTAL OHSMPBC Heal Seal 0.88In Hole 22.5mm PB | AF2LAK 6UUJ9 OHSMPBC22mm7 / 8 "€23.34
RITTAL OHS075C Heal Seal 1.06In Hole 3/4 Inch Conduit | AF2LAM 6UUK1 OHS075C3 / 4 "1-1/16 "€27.95
RITTAL OHSSPBC Heal Seal 1.25In Hole 30.5mm PB | AF2LAN 6UUK2 OHSSPBC30mm1-1/4 "€32.84
RITTAL OHS100C Heal Seal 1.38In Hole 1 Inch Conduit | AF2LAP 6UUK3 OHS100C1"1-3/8 "€38.91
RITTAL OHS125C Heal Seal 1.69In Hole 1.25 Inch Conduit | AF2LAQ 6UUK4 OHS125C1-1/4 "1-11/16 "€40.05
RITTAL OHS150C Heal Seal 2.00In Hole 1.5 Inch Conduit | AF2LAR 6UUK5 OHS150C1-1/2 "2"€44.88
RITTAL OHS200C Heal Seal 2.50In Hole 2 Inch Conduit | AF2LAT 6UUK6 OHS200C2"2-1/2 "€57.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL OHS050C Etanșare gaură 0.88 in. Orificiu 1/2 conductă
€23.47 /unitate