Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RITTAL OHSMPBC Heal Seal 0.88In Hole 22.5mm PB | AF2LAK 6UUJ9

RITTAL OHSMPBC Sigiliu orificiu 0.88 in ori gaura 22.5 mm PB

În stoc
Articol: AF2LAK Model: OHSMPBCCrucea Ref: 6UUJ9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea orificiului
CuloriGri
Dimensiunea conductei22mm
finalizareaZincat cu pulbere
GarniturăOltight
Diametrul gaurii.7 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip de incintă NEMA12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru (sigilați butoanele neutilizate sau butoanele conductelor)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametrul gaurii.Preț
RITTAL OHS050C Heal Seal 0.88In Hole 1/2 Conduit | AF2LAL 6UUK0 OHS050C1 / 2 "7 / 8 "€23.47
RITTAL OHS075C Heal Seal 1.06In Hole 3/4 Inch Conduit | AF2LAM 6UUK1 OHS075C3 / 4 "1-1/16 "€27.95
RITTAL OHSSPBC Heal Seal 1.25In Hole 30.5mm PB | AF2LAN 6UUK2 OHSSPBC30mm1-1/4 "€32.84
RITTAL OHS100C Heal Seal 1.38In Hole 1 Inch Conduit | AF2LAP 6UUK3 OHS100C1"1-3/8 "€38.91
RITTAL OHS125C Heal Seal 1.69In Hole 1.25 Inch Conduit | AF2LAQ 6UUK4 OHS125C1-1/4 "1-11/16 "€40.05
RITTAL OHS150C Heal Seal 2.00In Hole 1.5 Inch Conduit | AF2LAR 6UUK5 OHS150C1-1/2 "2"€44.88
RITTAL OHS200C Heal Seal 2.50In Hole 2 Inch Conduit | AF2LAT 6UUK6 OHS200C2"2-1/2 "€57.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RITTAL OHSMPBC Sigiliu orificiu 0.88 in ori gaura 22.5 mm PB
€23.34 /unitate