Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIXSON 998 Deblocare ușă | AF2FNQ 6T308

RIXSON 998 Deblocare ușă

În stoc
Articol: AF2FNQ Model: 998Crucea Ref: 6T308
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
€532.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEliberare electromagnetică a ușii
Amp consum @ 12V0.02
Amp consum @ 24V0.02
finalizareaAluminiu
Forța de deținere (Lb.)30
Tensiune de intrare120 VAC, 24 VAC / DC 12 VDC
Blocare adâncime corp (inch)1
Lungime corp blocare (in).4-5 / 8
Lățimea corpului de blocare2-3 / 4 In.
MaterialOţel
Necesar de energie0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VAC
Proiecție din perete7/8 în.
TipSuport de perete, încastrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8505193000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Opțiuni incluse (funcționare în siguranță)
    • Proiecție totală (în) (3-5 / 8)

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
Ușă adaptor RIXSON 900-G | AB3DRA 1RM43 900-GSet de extensie€174.36
RIXSON 996 Deblocare ușă | AF2FNR 6T310 996Montare pe perete, suprafață€517.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIXSON 998 Deblocare ușă
€532.63 /unitate