ROBERTS 10-575 Cargo Dolly 1000 Lb Adjustable24 To 33 Inch Length Pr | AD4TKF 43Z132

ROBERTS 10-575 Cargo Dolly 1000 Lb Adjustable24 To 33 Inch Length Pr

În stoc
Element: AD4TKF Model: 10-575Crucea Ref: 43Z132

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€257.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHeavy Cargo Adjustable Dolly
Dia roata cu rotire.3"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotițăPivotant
Lățimea roții1.125 "
CuloriRoșu
Capacitate de încărcare1000 lb.
Numărul de roți rotative4
Înălțimea platformei4.75 "
Lungimea platformei24 "până la 33"
Material platformăMochetat
Stil de platformăCapete deschise, mochetate
Lățimea peronului10.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.76
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTS 10-575 Cargo Dolly 1000 Lb Adjustable24 To 33 Inch Length Pr
€257.60 /unitate