Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 2374-498 Comutator Senzor Presiune 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1

ROBERTSHAW 2374-498 Comutator Senzor Presiune 1-4 Wc

În stoc
Articol: AF2RUU Model: 2374-498Crucea Ref: 6XJU1
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
€51.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a presiunii
Adâncime2-1/8 "
Diferențial (In. WC). 10
Evaluare electrică5A Noninductiv 120-277VAC, 5A Noninductiv 28VDC, 1A Pilot Duty 120VA
FuncţieSentirea presiunii atmosferice pozitive, negative sau diferențiale
Înălţime4"
Găuri de montare OC3-3 / 4 In.
Locație de montareVertical
Temp. De funcționare Gamă-40 PÂNĂ LA 190 F
Gama de reglare a presiunii1.0 până la 4.0 in. WC
Exemplu de conector de linieghimpat
Tipul comutatoruluiSPDT
TipH VAC/Uz general
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTemp. De funcționare GamăLăţimePreț
ROBERTSHAW 2374-495 Comutator senzor de presiune .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0 2374-4952-1/8 "4"-40 PÂNĂ LA 190 F3.25 "€57.64
ROBERTSHAW 2374-499 Comutator Senzor Presiune .05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1/4 "6.125 "-40 la 180 F3 11 / 32 "€74.28
ROBERTSHAW 2374-500 Comutator Senzor Presiune .05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1/4 "6.125 "-40 la 180 F3 11 / 32 "€55.19
ROBERTSHAW 2374-508 Comutator senzor de presiune Spdt | AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40 la 180 F4.62 "€87.07
ROBERTSHAW 2374-509 Comutator senzor de presiune Spdt | AF2RVE 6XJV2 2374-5092-3/4 "4 3 / 32 "-40 la 180 F4.62 "€85.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 2374-498 Comutator Senzor Presiune 1-4 Wc
€51.12 /unitate