Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 2374-509 Comutator senzor de presiune Spdt | AF2RVE 6XJV2

ROBERTSHAW 2374-509 Comutator Senzor Presiune Spdt

În stoc
Element: AF2RVE Model: 2374-509Crucea Ref: 6XJV2
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
€85.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a presiunii
Adâncime2-3/4 "
Diferențial (In. WC)+/- 0.02
Evaluare electrică300 VA Pilot Duty la 115 - 277 VAC, 15 amperi Neinductiv la 277 VAC
FuncţieSentirea presiunii atmosferice pozitive, negative sau diferențiale
Înălţime4 3 / 32 "
Găuri de montare OC3-3 / 4 In.
Locație de montareVertical
Temp. De funcționare Gamă-40 la 180 F
Gama de reglare a presiunii0.15 +/-, 0.02 până la 5.0 In. toaleta
Exemplu de conector de linieCompresie integrală
Tipul comutatoruluiSPDT
TipH VAC/Uz general
Lăţime4.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTemp. De funcționare GamăLăţimePreț
ROBERTSHAW 2374-495 Comutator senzor de presiune .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0 2374-4952-1/8 "4"-40 PÂNĂ LA 190 F3.25 "€57.64
ROBERTSHAW 2374-498 Comutator Senzor Presiune 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1/8 "4"-40 PÂNĂ LA 190 F3.25 "€51.12
ROBERTSHAW 2374-499 Comutator Senzor Presiune .05-12 | AF2RUV 6XJU2 2374-4993-1/4 "6.125 "-40 la 180 F3 11 / 32 "€74.28
ROBERTSHAW 2374-500 Comutator Senzor Presiune .05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1/4 "6.125 "-40 la 180 F3 11 / 32 "€55.19
ROBERTSHAW 2374-508 Comutator senzor de presiune Spdt | AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40 la 180 F4.62 "€87.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 2374-509 Comutator Senzor Presiune Spdt
€85.73 /unitate