Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 366D8 Comutator Vibratie Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9

ROBERTSHAW 366D8 Comutator Vibratie Dpdt 5a 120vac

În stoc
Articol: AE4MQY Model: 366D8Crucea Ref: 5LUL9
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
€2,644.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de vibrații
amperi5 Max.
Tip de contactDPDT
Carcasă MaterialCapac din plastic, bază din aluminiu
Evaluarea incinteiNEMA 4, 4X
Gama de frecventa0 la 300 Hz
Înălţime3.06 "
Lungime5.38 "
Resetare tipTelecomandă sau manuală
Interval de temperatură-40 la 200 F
TipDetector de defecțiuni
Voltaj120 VAC
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.999
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Domeniu orizontal (0 până la 4.5 G)
    • Gama verticală (0 până la 3.5 G)

Variante de produs

ProdusModelamperiResetare tipVoltajPreț
ROBERTSHAW 366A0 Comutator Vibratie Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A00.5-7 Max.Manual-€2,206.85
Întrerupător de vibrații ROBERTSHAW 366A8, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7 366A80.5-7 Max.Telecomandă sau manuală120 VAC€2,245.88
ROBERTSHAW 366A2 Comutator Vibratie Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8 366A20.5-7 Max.Telecomandă sau manuală24 VDC€2,227.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 366D8 Comutator Vibratie Dpdt 5a 120vac
€2,644.26 /unitate