Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 5500-113 Control electric pentru gătit infinit | AB8RHQ 26X381

ROBERTSHAW 5500-113 Control electric de gătit infinit

În stoc
Element: AB8RHQ Model: 5500-113Crucea Ref: 26X381
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
€61.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl electric al gătitului
Lungimea tijei1 13 / 16 "
Temp. Gamă0 la 450
TipInfinit
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536509020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înlocuiește INF-120-599B

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiTemp. GamăTipVoltajPreț
ROBERTSHAW 5500-102 Control electric pentru gatit 120/240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 la 450Infinit120 / 240 VAC€36.00
ROBERTSHAW 5500-103 Control electric de gătit infinit | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 la 450Infinit120 / 240 VAC€57.22
ROBERTSHAW 5300-613 Control electric pentru gatit 120/240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 la 250Infinit120 / 240 VAC€365.04
ROBERTSHAW 5210-124 Înlocuire Tstat pentru controlul gătitului electric Z90644 | AE9MWL 6KXG2 5210-124--Termostat120 / 240 VAC€214.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 5500-113 Control electric de gătit infinit
€61.96 /unitate