Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 5210-124 Înlocuire Tstat pentru controlul gătitului electric Z90644 | AE9MWL 6KXG2

ROBERTSHAW 5210-124 Înlocuire Tstat pentru controlul gătitului electric Z90644

În stoc
Articol: AE9MWL Model: 5210-124Crucea Ref: 6KXG2
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
€214.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl electric al gătitului
Dimensiunea becului3/16" x 15-3/8"
Lungimea capilară36 "
Interval de apelare60 - 210
TipTermostat
Voltaj120 / 240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9032100090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înlocuiește Z90644

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiTemp. GamăTipVoltajPreț
ROBERTSHAW 5500-102 Control electric pentru gatit 120/240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 la 450Infinit120 / 240 VAC€36.00
ROBERTSHAW 5500-103 Control electric de gătit infinit | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 la 450Infinit120 / 240 VAC€57.22
ROBERTSHAW 5500-113 Control electric pentru gătit infinit | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 la 450Infinit120 VAC€61.96
ROBERTSHAW 5300-613 Control electric pentru gatit 120/240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 la 250Infinit120 / 240 VAC€365.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 5210-124 Înlocuire Tstat pentru controlul gătitului electric Z90644
€214.19 /unitate