Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 5300-613 Control electric pentru gatit 120/240v | AB8RHV 26X385

ROBERTSHAW 5300-613 Control electric pentru gatit 120/240v

În stoc
Articol: AB8RHV Model: 5300-613Crucea Ref: 26X385
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
€365.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl electric al gătitului
Dimensiunea becului5/16" x 6-1/8"
Lungimea capilară60 "
Lungimea tijei2"
Temp. Gamă60 la 250
TipInfinit
Voltaj120 / 240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8536509020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înlocuiește SP-185

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiTemp. GamăTipVoltajPreț
ROBERTSHAW 5500-102 Control electric pentru gatit 120/240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 la 450Infinit120 / 240 VAC€36.00
ROBERTSHAW 5500-103 Control electric de gătit infinit | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 la 450Infinit120 / 240 VAC€57.22
ROBERTSHAW 5500-113 Control electric pentru gătit infinit | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 la 450Infinit120 VAC€61.96
ROBERTSHAW 5210-124 Înlocuire Tstat pentru controlul gătitului electric Z90644 | AE9MWL 6KXG2 5210-124--Termostat120 / 240 VAC€214.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 5300-613 Control electric pentru gatit 120/240v
€365.04 /unitate