Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 122 X 70A.32D Placă de tragere a ușii | AJ2JBW 5U639

ROCKWOOD 122 X 70A.32D Placă de tragere a ușii

În stoc
Articol: AJ2JBW Model: 122 X 70A.32DCrucea Ref: 5U639
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
€105.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de tragere a ușii
finalizareaTip plictisitor 304
Stil GripDreptunghiular
Grosimea prinderii3 / 8 "
Lungime12 "
MaterialOţel inoxidabil
MontarePrin Bolt
Proiectare0.05 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8392
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMontareProiectareLăţimePreț
ROCKWOOD BF107 X 70A.32D Placă de tragere fără bariere Mat 304 3 x 12 | AC3CEZ 2RGR6 BF107 X 70A.32DTip plictisitor 30412 "Oţel inoxidabilȘuruburi de montare la suprafață0.05 "3"€106.50
ROCKWOOD BF107 X 70A.3 Placă de tragere Alamă fără bariere 3 x 12 inchi | AC3CFB 2RGR9 BF107 X 70A.3Lustruit12 "AlamăȘuruburi de montare la suprafață0.05 "3"€157.74
ROCKWOOD BF107 X 70B.32D316 Placă de tragere Fără bariere 316 3 1/2 x 15 | AC3CFN 2RGU6 BF107 X 70B.32D316Tip plictisitor 31615 "Oţel inoxidabilȘuruburi de montare la suprafață0.125 "3.5 "€250.94
ROCKWOOD BF107 X 70B.28 Placă de tragere Aluminiu fără bariere | AC3CFP 2RGU7 BF107 X 70B.28Mat15 "AluminiuȘuruburi de montare la suprafață0.125 "3.5 "€77.61
ROCKWOOD BF107 X 70C.32D Placă de tragere fără bariere Mat 304 4 x 16 | AC3CGA 2RGW3 BF107 X 70C.32DTip plictisitor 30416 "Oţel inoxidabilȘuruburi de montare la suprafață0.05 "4"€114.79
ROCKWOOD BF107 X 70C.32316 Placă de tragere Fără bariere Mat 316 4 x 16 | AC3CGB 2RGW5 BF107 X 70C.32316Tip plictisitor 31616 "Oţel inoxidabilȘuruburi de montare la suprafață0.05 "4"€252.91
ROCKWOOD 132 X 70C.28 Placă de tragere cu mâner oval aluminiu 4 x 16 inchi | AH2QGQ 2RGV3 132 X 70C.28Mat16 "AluminiuȘuruburi de montare la suprafață0.05 "4"€71.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 122 X 70A.32D Placă de tragere a ușii
€105.45 /unitate