Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 47CT3.314 Agrafe/dispozitive de fixare pentru bară de împingere Aluminiu Bronz | AC9MBQ 3HJL5

ROCKWOOD 47CT3.314 Agrafe/dispozitive de fixare pentru bară de împingere Bronz aluminiu

În stoc
Articol: AC9MBQ Model: 47CT3.314Crucea Ref: 3HJL5
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
€222.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPush Bar
CuloriBronz
finalizareaBronz
Grip Dia.1"
Înălțimea apucării2-1/2 "
Lungimea prinderii33
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialAluminiu
Montarea orificiului de la centru la centru32 "
Tip montareCleme / elemente de fixare
Lungime totală33 "
Lățimea totală1"
Proiectare2.5 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.647
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8302419015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaMaterialMontarea orificiului de la centru la centruLungime totalăPreț
ROCKWOOD 47CT3.28 Agrafe/dispozitive de fixare pentru bară de împingere Aluminiu | AC9MBP 3HJL4 47CT3.28SilverLustruitAluminiu32 "33 "€200.69
ROCKWOOD 47CT3.32D Agrafe/dispozitive de fixare pentru bară de împingere Oțel inoxidabil | AC9MBR 3HJL6 47CT3.32DNaturalSatinOţel inoxidabil33 "34 "€489.65
ROCKWOOD 47CT3.32DMS Agrafe/dispozitive de fixare pentru bară de împingere Oțel inoxidabil | AC9MBT 3HJL7 47CT3.32DMSNaturalSatinOţel inoxidabil32 "33 "€834.67
ROCKWOOD T47CT3.32D Agrafe/dispozitive de fixare pentru bară de împingere Oțel inoxidabil | AC9MBY 3HJN3 T47CT3.32DNaturalSatinOţel inoxidabil33 "34 "€242.77
ROCKWOOD T47CT3.3 Agrafe/dispozitive de fixare pentru bară de împingere Alamă lustruită | AC9MBZ 3HJN4 T47CT3.3AlamăLustruitAlamă32 "33 "€482.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 47CT3.314 Agrafe/dispozitive de fixare pentru bară de împingere Bronz aluminiu
€222.49 /unitate