Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 829.32D Cârlig pentru haine din oțel inoxidabil | AC9MAG 3HJG9

ROCKWOOD RM829.32D Cârlig pentru haine din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC9MAG Model: RM829.32DCrucea Ref: 3HJG9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€156.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de haina
CuloriSilver
Adâncime3 / 4 "
finalizareaSatin
Piese metaliceInclus
Hook Eye în interiorul H5 / 8 "
Hook Eye Inside W3 / 4 "
Înălțimea cârligului1-5/8 "
Tipul de cârligÎmbrăcăminte
Material304 oțel inoxidabil
MontareÎnșurubat
Dimensiunea deschiderii1.875 "
Proiectare1.875 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302419015
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD RM829.32D Cârlig pentru haine din oțel inoxidabil
€156.26 /unitate