Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5142222 Reductor 1-1/4 inch x 1 inch 1-29/64 inch lungime | AD7QTF 4FYK2

CANTEX 5142222 Reductor 1-1/4 inch x 1 inch 1-29/64 inch lungime

În stoc
Articol: AD7QTF Model: 5142222Crucea Ref: 4FYK2
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
€12.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Dimensiunea conductei1-1 / 4 "x 1"
Subcategoria conductelorConductă din PVC
MaterialPVC
Lungime totală1 29 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungime totalăPreț
CANTEX 5142220 Reductor 3/4 inch x 1/2 inch 1-3/64 inch lungime | AD7QTD 4FYJ9 51422203 / 4 "x 1 / 2"1 3 / 64 "€4.32
CANTEX 5142221 Reducr 1 inch x 3/4 inch PVC 1-13/64 inch lungime | AD7QTE 4FYK1 51422211 "x 3/4"1 13 / 64 "€9.72
CANTEX 5142223 Reducr 1-1/2 inch x 1-1/4 inch 1-1/2 inch lungime | AD7QTG 4FYK3 51422231-1/2" x 1-1/4"1.5 "€12.85
CANTEX 5142224 Reductor 2 inch x 1-1/2 inch 1-21/32 inch lungime | AD7QTH 4FYK4 51422242 "x 1-1 / 2"1 21 / 32 "€15.46
CANTEX 5142225 Reductor 2-1/2 inch x 2 inch 1-29/32 inch lungime | AD7QTJ 4FYK5 51422252-1 / 2 "x 2"1 29 / 32 "€46.81
CANTEX 5140867 Reductor 3 inch x 2 inch PVC 2-1/4 inch lungime | AD7QTK 4FYK6 51408673 "x 2"2.25 "€70.07
CANTEX 5142227 Reductor 4 inch x 3 inch PVC 2-39/64 inch lungime | AD7QTL 4FYK7 51422274 "x 3"2 39 / 64 "€63.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5142222 Reductor 1-1/4 inch x 1 inch 1-29/64 inch lungime
€12.45 /unitate