Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF78 Ochi-ochi pivotant 2200lb | AE9BWF 6HJD0

RONSTAN RF78 Ochi-ochi pivotant 2200lb

În stoc
Articol: AE9BWF Model: RF78Crucea Ref: 6HJD0

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€154.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi pivotant
Ochi în interiorul Dia.5 / 16 "
finalizareaLustruit
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală1 5 / 16 "
Tip pivotantOchi și ochi
Dimensiunea comerțului5 / 8 "
Lățimea între ochi2-3/32 "
Limita sarcinii de lucru2200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.Lungime totalăDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
Furcă pivotantă RONSTAN RF78A - Furcă 3740lb | AE9BWG 6HJD1 RF78A1 / 4 "2 3 / 32 "3 / 8 "3740 lb.€197.47
RONSTAN RF78B Ochi pivotant - Furcă 3740lb | AE9BWH 6HJD2 RF78B-1.875 "1 / 2 "3740 lb.€188.60
Furcă pivotantă RONSTAN RF79 - Furcă 5720lb | AE9BWJ 6HJD3 RF79-3 15 / 32 "3 / 16 "5720 lb.€343.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF78 Ochi-ochi pivotant 2200lb
€154.71 /unitate