Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furcă pivotantă RONSTAN RF78A - Furcă 3740lb | AE9BWG 6HJD1

RONSTAN Furcă pivotantă RF78A - Furcă 3740lb

În stoc
Articol: AE9BWG Model: RF78ACrucea Ref: 6HJD1
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
€197.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi pivotant
Ochi în interiorul Dia.1 / 4 "
finalizareaLustruit
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală2 3 / 32 "
Stil PinCap cu fante
Tip pivotantFurcă și furculiță
Dimensiunea comerțului3 / 8 "
Lățimea între ochi2-1/8 "
Limita sarcinii de lucru3740 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.Lungime totalăDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
RONSTAN RF78 Ochi-ochi pivotant 2200lb | AE9BWF 6HJD0 RF785 / 16 "1 5 / 16 "5 / 8 "2200 lbs.€154.71
RONSTAN RF78B Ochi pivotant - Furcă 3740lb | AE9BWH 6HJD2 RF78B-1.875 "1 / 2 "3740 lb.€188.60
Furcă pivotantă RONSTAN RF79 - Furcă 5720lb | AE9BWJ 6HJD3 RF79-3 15 / 32 "3 / 16 "5720 lb.€343.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN Furcă pivotantă RF78A - Furcă 3740lb
€197.47 /unitate