Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROTHENBERGER 126306 Kit de ferăstrău cu găuri, 11 bucăți, Gama de dimensiuni a ferăstrăului de la 3/4 inch la 2 1/2 inch, 38 mm max. Adâncime de tăiere | CT9DWT 60RA03

ROTHENBERGER 126306 Kit ferăstrău cu găuri, 11 bucăți, interval de dimensiuni a ferăstrăului de la 3/4 inch până la 2 1/2 inch, 38 mm max. Adâncimea de tăiere

În stoc
Articol: CT9DWT Model: 126306Crucea Ref: 60RA03

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€319.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ferăstrău cu găuri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6942
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ROTHENBERGER 126304 Kit de ferăstrău cu găuri, 12 bucăți, Gama de dimensiuni a ferăstrăului de la 7/8 inch la 2 11/16 inch, 38 mm max. Adâncime de tăiere | CT9DWU 60RA07 126304€298.70
ROTHENBERGER 126301 Kit de ferăstrău cu găuri, 8 bucăți, Gama de dimensiuni a ferăstrăului de la 3/4 inch până la 2 1/4 inch, 38 mm max. Adâncime de tăiere | CT9DWX 60RA01 126301€227.72
ROTHENBERGER 106301 Kit de ferăstrău cu găuri, 8 bucăți, interval de dimensiuni a ferăstrăului de la 3/4 inch până la 2 1/4 inch, 38 mm max. Adâncime de tăiere | CT9DWY 60PZ99 106301€221.51
ROTHENBERGER 106304 Kit de ferăstrău cu găuri, 12 bucăți, Gama de dimensiuni a ferăstrăului de la 7/8 inch la 2 11/16 inch, 38 mm max. Adâncime de tăiere | CT9DWZ 60RA06 106304€276.34
ROTHENBERGER 126303 Kit de ferăstrău cu găuri, 12 bucăți, Gama de dimensiuni a ferăstrăului de la 3/4 inch până la 2 1/2 inch, 38 mm max. Adâncime de tăiere | CT9DXA 60RA05 126303€330.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTHENBERGER 126306 Kit ferăstrău cu găuri, 11 bucăți, interval de dimensiuni a ferăstrăului de la 3/4 inch până la 2 1/2 inch, 38 mm max. Adâncimea de tăiere
€319.79 /unitate