Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROTHENBERGER 70945 Matrice de filetare a țevilor, capete portabile Rothenberger, țeavă de 1 1/2 inch, NPT, mână RigHeight | CT9DWJ 60PZ95

ROTHENBERGER 70945 Matrice de filetare a țevilor, capete portabile Rothenberger, țeavă de 1 1/2 inch, NPT, mână RigHeight

În stoc
Articol: CT9DWJ Model: 70945Crucea Ref: 60PZ95
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
€285.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1552
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ROTHENBERGER 70921 Matrice de filetare a țevilor, capete portabile Rothenberger, țeavă de 1 1/4 inch, NPT, mână RigHeight | CT9DWK 60PZ94 70921€216.80
ROTHENBERGER 70946 matrițe de filetare a țevilor, capete portabile Rothenberger, țeavă de 2 inchi, NPT, mână RigHeight | CT9DWL 60PZ96 70946€262.42
ROTHENBERGER 00227 Matrice de filetare pentru țevi, capete Rothenberger Snap-O-Matic, țeavă de 1/2 inch până la 3/4 inch, NPT | CT9DWM 60PZ05 00227€885.39
ROTHENBERGER 00025 Matrice de filetare a țevilor, capete Rothenberger Uniquad, țeavă de 1/8 inch, NPT, mână RigHeight | CT9DWQ 60PY91 00025€1,124.49
Rothenberger 70920 matrițe de filetare a țevilor, capete portabile Rothenberger, țeavă de 1 inch, NPT, mână RigHeight | CT9DWR 60PZ93 70920€201.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTHENBERGER 70945 Matrice de filetare a țevilor, capete portabile Rothenberger, țeavă de 1 1/2 inch, NPT, mână RigHeight
€285.57 /unitate