Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR C-50ST Inel de reținere ZD, diametru extern de 1/2 inch, 100 buc | AE3EPM 5CU41

ROTOR CLIP C-50ST Inel de reținere ZD, 1/2 inch diametru extern, 100 buc.

În stoc
Element: AE3EPM Model: C-50ST ZDCrucea Ref: 5CU41
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
€35.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de reținere Semiluna
Clearance Dia. (Eliberată)0.600 "
Clearance Dia. DO gratuit0.581 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.025 "
Se potrivește Dia Groove.0.450 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.039 "
Pentru Shaft Dia.1 / 2 "
ID-ul gratuit0.441 "
DO gratuit0.581 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-53
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.035 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP C-50ST Inel de reținere ZD, 1/2 inch diametru extern, 100 buc.
€35.03 /ambalaj