Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR DE-15SA Inel de reținere, 16 mm Diametrul arborelui extern. | AE3FRG 5DA52

ROTOR CLIP Inel de reținere DE-15SA, diametrul arborelui extern de 16 mm.

În stoc
Articol: AE3FRG Model: DE-15SACrucea Ref: 5DA52
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
€9.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)29.40mm
Clearance Dia. DO gratuit28.70mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.15mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.55mm
Pentru Shaft Dia.16mm
DO gratuit28.70mm
Groove Dia. Toleranţă-0.11mm
Toleranță la lățimea groovei+ 0.08mm
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.5mm
Grosime Toleranță+/- 0.03mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere DE-15SA, diametrul arborelui extern de 16 mm.
€9.53 /unitate