Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR DE-5SG Inel de reținere, stil E, diametru extern de 6 mm, buc. 10 | AE3FQZ 5DA38

ROTOR CLIP Inel de reținere DE-5SG, stil E, diametru extern de 6 mm, 10 buc

În stoc
Articol: AE3FQZ Model: DE-5SGCrucea Ref: 5DA38
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
€9.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)11.30mm
Clearance Dia. DO gratuit10.85mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.5mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.74mm
Pentru Shaft Dia.6mm
DO gratuit10.85mm
Groove Dia. Toleranţă-0.08mm
Toleranță la lățimea groovei+ 0.05mm
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC48-53
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.7mm
Grosime Toleranță+/- 0.02mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere DE-5SG, stil E, diametru extern de 6 mm, 10 buc
€9.80 /ambalaj