Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR DE-7ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 8 mm, buc. 100 | AE3KWK 5DV23

ROTOR CLIP DE-7ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 8 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3KWK Model: DE-7ST PACrucea Ref: 5DV23
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
€10.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)14.30mm
Clearance Dia. DO gratuit13.80mm
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește Dia Groove.7mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.94mm
Pentru Shaft Dia.8mm
DO gratuit13.80mm
Groove Dia. Toleranţă-0.08mm
Toleranță la lățimea groovei+ 0.05mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC46-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.9mm
Grosime Toleranță+/- 0.02mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP DE-7ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 8 mm, 100 buc.
€10.82 /ambalaj