Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR DE-9ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 10 mm, buc. 100 | AE3KWP 5DV27

ROTOR CLIP DE-9ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 10 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3KWP Model: DE-9ST PACrucea Ref: 5DV27

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€22.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)18.80mm
Clearance Dia. DO gratuit18.20mm
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește Dia Groove.9mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.15mm
Pentru Shaft Dia.10mm
DO gratuit18.20mm
Groove Dia. Toleranţă-0.09mm
Toleranță la lățimea groovei+ 0.05mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC46-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.1mm
Grosime Toleranță+/- 0.02mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP DE-9ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 10 mm, 100 buc.
€22.55 /ambalaj