Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-131ST Inel de reținere ZD, 1-5/16 inch diametru intern, 25 buc | AE3CNW 5CB47

ROTOR CLIP HO-131ST Inel de reținere ZD, 1-5/16 inch diametru interioară, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3CNW Model: HO-131ST ZDCrucea Ref: 5CB47

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€29.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)0.930 "
Clearance Dia. (Eliberată)1.010 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.042 "
Se potrivește Dia Groove.1.396 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Bore Dia.1-5/16 "
DO gratuit1.456 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.004 "
Toleranță la lățimea groovei+0.004 "
Diametrul gaurii.0.078 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP HO-131ST Inel de reținere ZD, 1-5/16 inch diametru interioară, 25 buc.
€29.65 /ambalaj