Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-56ST ZD Inel de reținere, 9/16 inch diametru intern, 50 buc | AE3CND 5CB17

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-56ST ZD, 9/16 inch diametru intern, 50 buc.

În stoc
Element: AE3CND Model: HO-56ST ZDCrucea Ref: 5CB17
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
€21.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)0.275 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.305 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.017 "
Se potrivește Dia Groove.0.596 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.039 "
Pentru Bore Dia.9 / 16 "
DO gratuit0.620 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.047 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC49-54
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.035 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-56ST ZD, 9/16 inch diametru intern, 50 buc.
€21.85 /ambalaj