Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-100SS Inel de reținere, 1 inch Diametrul arborelui extern, 5PK | AE3FTE 5DA93

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-100SS, diametrul arborelui extern de 1 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE3FTE Model: SH-100SSCrucea Ref: 5DA93
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
€19.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)1.410 "
Clearance Dia. (Eliberată)1.350 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.030 "
Se potrivește Dia Groove.0.940 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.1"
ID-ul gratuit0.925 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.078 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-100SS, diametrul arborelui extern de 1 inch, 5 buc
€19.58 /ambalaj