Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROTOZIP XB-UL1 Strat de bază x Bit 5/32 inch Diametru Carbid | AC3AGT 2PPY7

ROTOZIP Strat de bază XB-UL1 x Bit 5/32 inch Diametru Carbid

În stoc
Element: AC3AGT Model: XB-UL1Crucea Ref: 2PPY7
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
€31.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit substrat
Adâncimea de tăiere1"
Diametru5 / 32 "
Materialcarbid
Lungime totală2.5 "
Dimensiunea cozii5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207703060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOZIP Strat de bază XB-UL1 x Bit 5/32 inch Diametru Carbid
€31.34 /unitate