Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROWE R800-1014-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 14awg 10KVDC 50 picioare | AC4XAB 31A102

ROWE R800-1014-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 14awg 10KVDC 50 picioare

În stoc
Articol: AC4XAB Model: R800-1014-0-50Crucea Ref: 31A102

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€260.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb din silicon
Tip cabluHV
Material conductorCupru tabla
IzolațieCompus siliconic Rowe R800
Culoarea jacheteiNegru
Diametrul exterior nominal.0.152 "
Lungimea bobinei50ft
toronare41/30
Voltaj10 K VDC
Gauge de sârmă14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)16.84
Lățimea navei (cm)16.84
Codul HS8544604000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.VoltajPreț
ROWE R800-0514-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 14awg 5KVDC 50 picioare | AC4XAA 31A101 R800-0514-0-500.132 "5 K VDC€244.65
ROWE R800-2514-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 14awg 25KVDC 50 picioare | AC4XAC 31A103 R800-2514-0-500.216 "25 K VDC€298.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROWE R800-1014-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 14awg 10KVDC 50 picioare
€260.80 /unitate