Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERFAB 40BSF-400 Dimensiunea garniturii scaun teșit de 4 inci Buna | AE6DFX 5PYE1

RUBBERFAB 40BSF-400 Dimensiunea garniturii 4 inch Teșit Scaun Buna

În stoc
Articol: AE6DFX Model: 40BSF-400Crucea Ref: 5PYE1

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€3.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
ConexiuneScaun conic
În interiorul Dia.3.7 "
MaterialBuna
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.4.5 "
Temp. Gamă-20 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
RUBBERFAB 40RXPX-400 Dimensiunea garniturii 4 inci silicon cu trei cleme | AE6DFE 5PYC5 40RXPX-400TRI-Clamp3.843 "Silicon de platină4.685 "-40 până la 450 grade F€6.82
RUBBERFAB A80MPU-400 Dimensiunea garniturii 4 inch Tri-clamp Buna | AE6DGV 5PYK4 A80MPU-400TRI-Clamp-Buna--20 până la 250 grade F€122.31
RUBBERFAB 40BSB-400 Dimensiunea garniturii scaun teșit de 4 inci Buna | AE6DHB 5PYL0 40BSB-400Scaun conic3.7 "Buna4.5 "-20 până la 250 grade F€6.56
RUBBERFAB 40IT-400 Dimensiunea garniturii 4 inch I-line Ptfe | AE6DHH 5PYL6 40IT-400I-Line3.89 "PTFE4.3 "-20 grade până la 250 grade F€5.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERFAB 40BSF-400 Dimensiunea garniturii 4 inch Teșit Scaun Buna
€3.50 /unitate