Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERFAB 42MPE-075 Dimensiune garnitură 3/4 inch Tri-clamp Epdm | AE6CZW 5PXY2

RUBBERFAB 42MPE-075 Dimensiunea garniturii 3/4 inch Tri-clamp Epdm

În stoc
Articol: AE6CZW Model: 42MPE-075Crucea Ref: 5PXY2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€3.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
ConexiuneTRI-Clamp
În interiorul Dia.0.62 "
MaterialEPDM
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.0.852 "
Temp. Gamă-20 până la 300 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.MaterialDetectabil de metaleÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
RUBBERFAB 42MPU-075 Dimensiunea garniturii 3/4 inch Tri-clamp Buna | AE6DAF 5PXZ1 42MPU-075-BunaNu--20 până la 250 grade F€2.90
RUBBERFAB 42MPSFY-075 Dimensiune garnitură 3/4 inch Tri-clamp Fkm | AE6DEN 5PYA0 42MPSFY-075-extensie FKNu--30 până la 400 grade F€6.49
RUBBERFAB 42RXPX-075 Dimensiunea garniturii 3/4 inch silicon cu trei cleme | AE6DEY 5PYA9 42RXPX-075-Silicon de platinăNu--40 până la 450 grade F€3.87
RUBBERFAB 42MPG-075 Dimensiunea garniturii 3/4 inch Tri-clamp Ptfe | AE6DFH 5PYC8 42MPG-0755 / 8 "PTFENu55 / 64 "-100 până la 500 grade F€3.76
RUBBERFAB 42MPG-TS-075 Dimensiune garnitură 3/4 inch Tri-clamp Tuf-oțel(r) | AE6DFZ 5PYE3 42MPG-TS-075-Tuf-Steel (R)Da--350 până la 550 grade F€8.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERFAB 42MPE-075 Dimensiunea garniturii 3/4 inch Tri-clamp Epdm
€3.05 /unitate