Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERFAB A80MPU-150 Dimensiunea garniturii 1 1/2 inch Tri-clamp Buna | AE6DGQ 5PYK0

RUBBERFAB A80MPU-150 Garnitură Dimensiune 1 1/2 inch Tri-clamp Buna

În stoc
Articol: AE6DGQ Model: A80MPU-150Crucea Ref: 5PYK0
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
€55.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
ConexiuneTRI-Clamp
MaterialBuna
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-20 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
RUBBERFAB 40RXPX-150 Dimensiunea garniturii 1 1/2 inch Silicon cu trei cleme | AE6DFA 5PYC1 40RXPX-150TRI-Clamp1.377 "Silicon de platină1.984 "-40 până la 450 grade F€3.21
RUBBERFAB 40BSF-150 Dimensiunea garniturii 1 1/2 inch Seat teșit Buna | AE6DFT 5PYD7 40BSF-150Scaun conic1.375 "Buna1.875 "-20 până la 250 grade F€1.59
RUBBERFAB 40BSB-150 Dimensiunea garniturii 1 1/2 inch Teșit scaun Buna | AE6DGX 5PYK6 40BSB-150Scaun conic1.375 "Buna1.875 "-20 până la 250 grade F€1.63
RUBBERFAB 40IT-150 Dimensiunea garniturii 1 1/2 inch I-line Ptfe | AE6DHD 5PYL2 40IT-150I-Line1.41 "PTFE1.76 "-20 grade până la 250 grade F€2.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERFAB A80MPU-150 Garnitură Dimensiune 1 1/2 inch Tri-clamp Buna
€55.59 /unitate