Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERFAB SSG-SFY-L-150-10SS Sock Screen Gasket 1-1/2 Inch Viton/stainless Steel | AC7MLV 38R192

RUBBERFAB SSG-SFY-L-150-10SS Garnitură pentru ecranul șosete 1-1/2 inch Viton/oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC7MLV Model: SSG-SFY-L-150-10SSCrucea Ref: 38R192
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
€237.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de ecran pentru șosete
ConexiuneTri Clamp
MaterialViton / oțel inoxidabil 316
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-30 până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0378
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.2
Codul HS8484100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
RUBBERFAB SSG-UL-150-10SS Garnitură pentru ecran pentru șosete 1-1/2 inch Buna/oțel inoxidabil | AC7MLL 38R184 SSG-UL-150-10SSBuna / 316Oțel inoxidabil-30 până la 250 grade F1.5 "€194.81
RUBBERFAB SSG-UL-200-10SS Garnitură pentru ecran pentru șosete 2 inch Buna/oțel inoxidabil | AC7MLM 38R185 SSG-UL-200-10SSBuna / 316Oțel inoxidabil-30 până la 250 grade F2"€204.10
RUBBERFAB SSG-UL-150-16SS Garnitură pentru ecran pentru șosete 1-1/2 inch Buna/oțel inoxidabil | AC7MLN 38R186 SSG-UL-150-16SSBuna / 316Oțel inoxidabil-30 până la 250 grade F1.5 "€190.77
RUBBERFAB SSG-UL-200-16SS Garnitură pentru ecran pentru șosete 2 inch Buna/oțel inoxidabil | AC7MLP 38R187 SSG-UL-200-16SSBuna / 316Oțel inoxidabil-30 până la 250 grade F2"€181.37
RUBBERFAB SSG-EL-150-10SS Garnitură de ecran pentru șosete 1-1/2 inch Epdm/oțel inoxidabil | AC7MLQ 38R188 SSG-EL-150-10SSOțel inoxidabil EPDM / 316-20 până la 300 grade F1.5 "€194.18
RUBBERFAB SSG-EL-200-10SS Garnitură Epdm 2 inch/oțel inoxidabil | AC7MLR 38R189 SSG-EL-200-10SSOțel inoxidabil EPDM / 316-20 până la 300 grade F2"€209.39
RUBBERFAB SSG-EL-150-16SS Garnitură de ecran pentru șosete 1-1/2 inch Epdm/oțel inoxidabil | AC7MLT 38R190 SSG-EL-150-16SSOțel inoxidabil EPDM / 316-20 până la 300 grade F1.5 "€194.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERFAB SSG-SFY-L-150-10SS Garnitură pentru ecranul șosete 1-1/2 inch Viton/oțel inoxidabil
€237.06 /unitate