RUBBERMAID 1788380 Top pentru reciclare universală 32 galoane albastru | AF2GYY 6TUC1

RUBBERMAID 1788380 Top de reciclare universal, 32 galoane, albastru

Element: AF2GYY Model: 1788380Crucea Ref: 6TUC1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTop de reciclare universal
CuloriAlbastru
Diametru22.5 "
Se potrivește cu dimensiunea containerului32 gal.
Înălţime2.75 "
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime22.25 "
MaterialHDPE
Adâncimea totală24 "
ModelaRundă
Design de topPlat
Lăţime22.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)56.64
Codul HS3924905650
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaCuloriSe potrivește cu dimensiunea containeruluiDesign de topLăţimeÎnălţimeIndoor / OutdoorLungimePreț
RUBBERMAID 1788372 Top pentru reciclare universală 23 galoane albastru | AF2GYR 6TUA3 1788372DreptunghiularAlbastru23 gal.Plat11.375 "2.75 "Indoor / Outdoor20.375 "€72.42
RUBBERMAID 1788373 Top pentru reciclare universală 23 galoane verde | AF2GYT 6TUA4 1788373DreptunghiularVerde23 gal.Plat11.375 "2.75 "Indoor / Outdoor20.375 "€142.09
RUBBERMAID 1788374 Top pentru reciclare universală 23 galoane albastru | AF2GYU 6TUA5 1788374PătratAlbastru23 gal.Baldachin16 "3.25 "Indoor16 "€87.58
RUBBERMAID 1788375 Top pentru reciclare universală 23 galoane verde | AF2GYV 6TUA6 1788375PătratVerde23 gal.Baldachin16 "3.25 "Indoor16 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID 1788380 Top de reciclare universal, 32 galoane, albastru